ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27082556 品番PSW-1080L30(校正企業実施校正書付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

出力電圧30V〜800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ
定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作、USB、LANを標準装備(GP-IBはオプション)
2台までの直列接続※、3台までの並列接続が可能(※250V/800V系は直列接続不可)
ワールドワイド対応AC入力
ロギング機能搭載モデル(PSW-Y1モデル:+ ,000)

出力電流(A)定格容量1080W内 MAX108 出力電圧(V)定格容量1080W内 MAX30 付属品CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード(GTL-123)、基本アクセサリキット(M4端子ネジ・ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ×1、アナログコントロール保護ダミー×1、アナログコントロールロック×1) 仕様USB、LANを標準装備(GP-IB/RS232Cはオプション) 質量(kg)約7 定格電力(W)1080 寸法(m)(最大)214×137×400 入力電圧(V)AC85〜265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×124×350 周波数範囲47〜63Hz 消費電力(VA)1500 保存温湿度範囲-25℃〜70℃、90%RH or less(結露しないこと) 最大入力電圧100Vac/240Vac 50/60Hz 単相 入力変動18mV/113mA 負荷変動20mV/113mA 動作高度:最大2000m 使用環境条件0℃〜50℃、20%〜85%RH(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル14mVrms/216mArms 校正証明書校正企業実施校正書
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

CSVファイルで記述したシーケンス動作を行なうテストモード動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする