多出力直流電源装置

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27082748 品番 GPP-2323G(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。 電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。 4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。

出力電流(A)3、3 出力電圧(V)32、32 付属品ユーザーマニュアルCD×1、電源コード×1、GTL-104A×2 質量(kg)7.5 消費電力(W)360 出力2ch 寸法(m)213×312×145 分解能設定 1mV/0.1mA、読み取り 0.1mV/0.1mA 機能直列/並列トラッキング機能(CH1-CH2)、出力ディレイ/出力監視/出力レコード機能、シーケンス機能(CH1・CH2)、内部メモリ機能(パネル設定/シーケンス/出力ディレイ/出力レコード) 保存温湿度範囲-10〜70℃、≦70% RH 保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) 入力変動6mVrms/9mArms 負荷変動6mVrms/9mArms 使用環境条件0〜40℃、≦80% RH 絶縁抵抗シャーシ-出力端子間 ≧20MΩ(DC500V)、シャーシ-AC入力端子間 ≧30MΩ(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル0.35mVrms/2mArms リップルノイズCh1:≦350μVrms、Ch2:≦350μVrms 校正証明書校正企業実施校正書

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

様々な設定が可能な5本のI/Oポート動画
電源と電子負荷の動作を設定し充放電を行なう機能動画
ch1とch2の出力を電源内部で直列接続、並列接続する機能動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする