商品レビューを投稿する内容量1セット校正証明書付き注文コード27082784品番PPX20-2(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)