※PAN35-10A

直流安定化電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力電圧(V)0〜35 出力電流(A)0〜10 注文コード27082915 品番PAN35-10A(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は出力電圧・出力電流・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源

出力電流(A)0〜10 出力電圧(V)0〜35 質量(kg)約17 タイプ350Wタイプ 耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと 入力電圧(V)100 入力100V/約0.8kVA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(最大235)×140(最大160)×350(最大425) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%〜100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間 絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上 保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%〜110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ 使用温湿度範囲0〜40℃、10%〜90%RH 動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示 リップル、ノイズ5Hz〜1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定 電源電圧変動1(0.005%)+mV/1mA 入力電力(KVA)約0.8(全負荷時) 接地正または負端子を接地可能 リップル0.5mVrms/2mArms 温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値) ロードレギュレーション1(0.005%)+mV/3mA 使用湿度範囲(%RH)10〜90 校正証明書校正企業実施校正書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする