コンパクト・ワイドレンジ直流電源

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格出力電圧(V)650 定格出力電流(A)1.85 注文コード27083134 品番PWR401H(校正企業実施校正書付き)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 仕様リモートセンシング最大補償電圧(片道):5V タイプ650V(H)タイプ 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1900Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2640Vdc、1分間印加で異常なし 表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 本体質量(kg)約3 定格出力電流(A)1.85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×124(最大140)×350(最大420) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:3ms以下 最大表示電圧:999.9、電流:9.999、電力:9999 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:1000Vdc、100以上(70%rh以下)、二次ーシャシ間:1000Vdc、40以上(70%rh以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲682.5V/1.9425A(最大) 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0〜50℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし) 定格出力電力(W)400 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)25以下 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) リップル、ノイズ(p-p)300mV、(rms)50mV/6mA 電源電圧変動±67mV/±2.2mA 入力電流(A)100Vac:5.6、200Vac:2.8 定格出力電圧(V)650 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac〜265ac RoHS指令(10物質対応)対応 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac〜240Vac、50Hz〜60Hz、単相 測定分解能電圧:2500mV(FINE適用OUT OFF時:100mV、FINE適用OUT ON時:10mV、通信インターフェース使用時:0.1mV)/電流:10mA(FINE適用OUT OFF時:1mA、FINE適用OUT ON時:0.1mA、通信インターフェース使用時:0.1mA) 入力電力(VA)最大560 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100 ロードレギュレーション±67mV/±5.4mA 上昇時間(ms)全負荷:100ms以下/100ms(TYP)、無負荷:100ms以下 降下時間(ms)全負荷:250以下/100(TYP)、無負荷:2000以下 校正証明書校正企業実施校正書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする