ケルヒャー
ケルヒャーの チェーンソー
ケルヒャーの チェーンソー本体
ケルヒャーの 電池・充電式チェーンソー
MT36Bp用トリマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27084568
品番
MT HT 550/36Bp
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途
電源のない場所での作業に
適合機種
マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)
2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)
36
バッテリー
36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
951x197x188
定格回転速度(r.p.m)
7800/6800
注意
※MT 36 Bpと組み合せて使用します。