トランスフォームカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27084936 品番DHV-120
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

収納時は薄さ130mm
でこぼこ道でも平気な大型車輪
ハンドル高さは三段階

耐荷重(kg)二輪台車時:70、四輪台車時:120 質量(kg)7.4 用途二輪台車、四輪台車に変形できる! 材質プラスチック・スチール・ゴム 車輪径(Φmm)固定車輪127、自在車輪86.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)二輪台車時:385×250(有効225) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)四輪台車時:385×630×200 ハンドル高さ(mm)二輪台車時:1100/1220/1340(三段階)、四輪台車時:670/790/910(三段階) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×130
関連資料:(1.61MB) 取扱説明書:(4.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする