PLRX-LT02 LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085460 PLRX-LT02 LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085460 PLRX-LT02 LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085460 PLRX-LT02 LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085460

LEDランタン(充電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27085460 品番PLRX-LT02
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ
大型照明で屋外仕様(IP64)
充電式で最大5200ルーメンの明るさ
持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能

用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類 付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A) 使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。 質量(kg)2.7 消費電力(W)10(全周モードMAXの場合) 本体寸法(mm)158×158×286 全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW 保護等級IP64 バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh) 色温度(K)6500 バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約3.7 モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶 バッテリー容量(mAh)5200 電球の種類LED 点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
関連資料:(0.76MB) 取扱説明書:(1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする