N-forme スマートフォンロッカーシリンダー錠

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)710 注文コード27087140 品番NKKS-0405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は高さなど19種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの一時預かりに限定したコンパクトスペースの専用ロッカー。
省スペースなのに大容量で使い易さも抜群です。
工場や施設見学時に預かることで情報セキュリティの漏洩防止にもつながります。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。

幅(mm)885 高さ(mm)710 用途工場・施設などの来客者用の鍵であけるシリンダー錠でのスマートフォン一時預かり用として 付属品名札入れ(各マス) 材質スチール鋼板(SPCC) ホワイト 奥行(mm)220 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)885×220×710
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オーダーフォーム案内ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする