【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27087264 品番 NKDS-0308/RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

必要な場所に必要な仕様。
バリエーション豊富に取り揃えました。
リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。
扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。
【シリンダー錠 リストバンド付】
キーはリストバンド付で、色は赤色です。
(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)

付属品壁面固定金具(2個/台) 幅(mm)670 高さ(mm)1600 タイプ24人用 用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として 材質スチール鋼板(SPCC) ホワイト 奥行(mm)240 色(バンド) シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする