曜日別特売
NKMA-0110LB N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27087420

 

NKMA-0110LB N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27087420
NKMA-0110LB N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27087420
NKMA-0110LB N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27087420
NKMA-0110LB N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠 仁張工作所 27087420

N-forme 木目調貴重品ロッカーダイヤル錠

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台ライトブラウン注文コード27087420品番NKMA-0110LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

貴重品の保管、一時預かりにおすすめの貴重品ロッカーです。
高級感を演出するシックなカラー
これまでのシート貼ではなく、塗装で木目調を実現。
”ダークブラウン”と”ライトブラウン”の2タイプのカラーをご用意いたしました。
塗装部門において、木目調の風格ある色合いの技術開発を実現。
東大阪発”ものづくりへのこだわり”が結実しました。
従来のシート張りと比較してコストパフォーマンスも優れています。
発売以来、大好評の人気商品です。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として幅(mm)240ライトブラウン材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)1600奥行(mm)240ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)240×240×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする