曜日別特売
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578

※使用例

NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578
NKBA-0310K N-forme 抗菌貴重品ロッカー 仁張工作所 27087578

N-forme 抗菌貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)1600注文コード27087578品番NKBA-0310K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

コロナウィルス対策として、ダイヤル錠を抗菌仕様樹脂。
ロッカーの塗装を抗菌塗装にしました。
施設・学校をはじめ、アルバイトの方々が使用する店舗のロッカーにおすすめです。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途スポーツジム 塾 公共施設、学校等にて抗菌対策を行っている施設のダイヤル錠での貴重品預け用として幅(mm)670高さ(mm)1600材質スチール鋼板(SPCC)アクア(ライトブルー)奥行(mm)240外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする