曜日別特売
NKWA-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087639

 

NKWA-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087639
NKWA-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087639
NKWA-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087639
NKWA-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087639

N-forme 壁掛用貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード27087639品番NKWA-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

今までになかった壁掛タイプ。
スペースを取らずにコンパクト収納を実現
壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。
財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。
従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。
”付属部品を使って簡単取付が可能。
”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です

用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として幅(mm)550付属品名札入れ(各マス)材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)292奥行(mm)170外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×170×292
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする