NKWS-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087648 NKWS-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087648 NKWS-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087648 NKWS-032 N-forme 壁掛用貴重品ロッカー 仁張工作所 27087648

N-forme 壁掛用貴重品ロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27087648 品番NKWS-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

今までになかった壁掛タイプ。
スペースを取らずにコンパクト収納を実現
壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。
財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。
従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。
”付属部品を使って簡単取付が可能。
”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です

幅(mm)550 用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として 付属品名札入れ(各マス) 材質スチール鋼板(SPCC) ホワイト 高さ(mm)292 奥行(mm)170 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×170×292
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする