NPMS-205 N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 27087754 NPMS-205 N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 27087754 NPMS-205 N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 27087754 NPMS-205 N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 27087754 NPMS-205 N-model パーソナルロッカー 仁張工作所 27087754

N-model パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27087754 品番NPMS-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手荷物が入るサイズのパーソナルロッカーです。
運用面に合わせた錠前タイプをシリンダー錠・ダイヤル錠・取手タイプの3種からお選び頂けます。
こちらの商品は、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
50年間で培ったスチール家具メーカーのこだわりを凝縮した、新商品のロッカーです。

用途
・学校・幼稚園等の生徒様用のロッカーとして。
・企業様や事務所様などのオフィス内での社員様用のロッカーとして。
・店舗様や施設でのお客様用の手荷物ロッカーとして
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
幅(mm)655 材質スチール鋼板(SPCC) クリアホワイト 高さ(mm)1700 奥行(mm)400 シリンダー錠錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)655×400×1700
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パーソナルロッカー商品紹介ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする