N-model 小物用ロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27087946 品番 NSLS-0202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

設置場所に困らないコンパクトなサイズ感のロッカーです。
学校や施設、工場等、幅広いシチュエーションでご利用いただいております。

幅(mm)355 高さ(mm)235 シリンダー錠 用途学校や施設、工場等での限られたスペースへの設置向けの貴重品収納用ロッカーとして 付属品名札入れ(各マス) 材質スチール鋼板(SPCC) クリアホワイト 奥行(mm)220 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×220×235
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする