仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
Cube4 パーソナルキューブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
ダイヤル錠
色
クリアホワイト
注文コード
27088034
品番
CBM-A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
鍵・色
が
53
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでシンプルなパーソナルボックス。
様々なシーンでご利用頂けるコンパクトでシンプルなワンボックスロッカー。
色
クリアホワイト
鍵
ダイヤル錠
用途
学校や幼稚園・保育園、施設向けの個人での収納向け用ロッカーとして
付属品
無し
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
400
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×400×400
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません