LS-204P スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所 27088610 LS-204P スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所 27088610 LS-204P スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所 27088610 LS-204P スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所 27088610 LS-204P スチール家具工房 ラインスクエア 仁張工作所 27088610

スチール家具工房 ラインスクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27088610 品番LS-204P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

これからは空間に表情を…新発想のデザインモデル。
しなやかで心地よい動きと、なめらかなフェイスラインが特徴的なユニークデザインのパーソナルロッカー。
おしゃれ空間を演出します。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。

幅(mm)700 クリアホワイト&パロットグリーン 用途学校、企業、美容室や施設などにておしゃれな空間づくりに最適な貴重品や手荷物を収納するロッカーとして 付属品壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) 高さ(mm)1700 奥行(mm)400 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×400×1700
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オリジナルロッカー商品紹介ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする