仁張工作所
仁張工作所の 書庫・金庫・ロッカー
仁張工作所の ロッカー
仁張工作所の 小物入れロッカー
スチール家具工房 スタンダードロッカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27088795
品番
NRH-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
幅600以上の鍵付保管なら両開仕様が便利です。
こちらのロッカーは、鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
幅(mm)
900
高さ(mm)
900
奥行(mm)
400
用途
学校や施設、オフィスの事務所での書類や備品収納用ロッカーとして
付属品
可動棚板(2枚/台)
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
クリアホワイト
鍵
シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×900
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
オリジナルロッカー商品紹介ムービー
参考になった