283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687 283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687 283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687 283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687 283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687 283579 木製ユニットロッカー ノーブランド 27089687

木製ユニットロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27089687 品番283579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

ナチュラル 用途大容量でワードローブの収納も可能な、Lサイズ。 付属品カギ2本、フック付き 材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム 質量(kg)28 タイプ1人用 使用工具プラスドライバー 最大積載量(kg)可動棚20(等分布)、ハンガーパイプ5(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×1800 人数1人用 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×1800 組立人数2人/40分
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27089687 283579 61763847 HV-282972NA 木製ユニットロッカー AVEN 木製ユニットロッカー AVEN 1台 19,980 税込21,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする