アマテイ
アマテイの 釘
アマテイの 連結ビス
石膏ボード用シート連結ねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本×20巻)
注文コード
27090274
品番
APN3932HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
石膏ボードと木質下地の締結
仕様
大臣認定ビス(枠組工法対応品)
長さ(mm)
32
連結方式
プラシート連結
線径(mm)
3.9
着色
グリーン