※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブフィッテイング メスストレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード27090299 品番PCF1/4-03
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続 質量(g)29 適合チューブ外径(Φmm)1/4 寸法A(mm)10.5 接続ねじ1/4 オリフィス径(Φmm)5.3 寸法E(mm)14 寸法B(mm)30 寸法C(mm)チューブエンド:17 寸法T(mm)6.5 寸法P1(mm)Φ11.8 寸法P2(mm)Φ20.8 対辺H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 接続ねじ種類Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする