GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LSミニケースYBJ横長角座空錠 (ミニケースラッチ+横長角座セット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27090344
品番
LS-1YBJ-Cr
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
LSミニケース錠/横長角座
タイプ
樹脂製カバー
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット(mm)
51