GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.81 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27090378
品番
LVS-81-4PYBJ-Cr
参考基準価格(税別)
¥13,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
タイプ
樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)
33〜40
表面仕上げ
メッキ、生地
バックセット(mm)
51