GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.62 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27090414
品番
LVS-62A-4PYBJ-Cr
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
材質
アルミ合金
タイプ
樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33〜40
表面仕上げ
メッキ
バックセット(mm)
51