※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョイフル
ジョイフルの ワイパー
ジョイフルの ワイパーブレード
ジョイフルの トーナメントワイパー
ザワイパーリア用本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
305
形状
樹脂タイプA
注文コード
27090597
品番
JZ-R30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・形状
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途
雨の日の視界確保に
長さ(mm)
305
形状
樹脂タイプA
幅(mm)
55
高さ(mm)
463
奥行(mm)
55
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト