バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])2200
切断能力(mm)鋼管【SR295丸440N/mm2(45kg/mm2)】Φ10〜Φ25
切断能力(mm)鉄筋【SD490異形620N/mm2(63kg/mm2)】D10〜D25
充電時間(分)55
タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RC)・チップソー・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー・ダストケース・ハンドル・六角棒レンチ5
チップソー寸法(mm)Φ110×1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×137×139
作業量(目安)(1充電当たり)【鉄筋径 SD345(490N/mm2)】D25/約60回、D19/約110回、D16/約165回、D13/約245回、D10/約370回
質量(kg)4.0(バッテリ含む)