消防・危険物標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火気厳禁 NO OPEN FLAME 注文コード27097105 品番消防-2B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る

消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。

文字内容火気厳禁 NO OPEN FLAME 材質硬質エンビ 仕様ラミネート加工 トラスコ品番106-4715 寸法(mm)250×500×1 質量(g)200 日本緑十字社品番59202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする