中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27097358 品番 TSN805
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

取付方式ステッカー 材質PETステッカー 仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2) トラスコ品番791-3940 寸法(mm)120角 文字内容避難誘導 質量(g)10 日本緑十字社品番68031
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27097358
2020-03-27
用途:
フロアレイアウト変更に伴う避難誘導表示追加のため
製造業

希望していたサイズに最適でした。使い勝手も良く満足です。欲を言えば、もう数ミリ厚みがあるとしっかりする気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
27097358
2017-04-25
用途:
補助的にに非常指示版として
サービス業

とても使い勝手がよく、サイズもちょうどいいです。
補助的に数カ所増やしたい

対象商品:
27097376
2017-08-25
用途:
店舗入り口に追加
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトサイズで見やすい位置にアクリル板に張り付けて
チェーンでぶら下げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする