日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27097412
品番
FLAO-552S
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。
高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5.2
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
PET
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
835-3693
質量(g)
134
日本緑十字社品番
72008
注意
※ポケット内の掲示物、ペンは付属しません。