日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ビバスーパーラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27098076
品番
BSLT502-Y
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
PET
仕様
不燃材認定商品・プラスチック芯
寸法(mm)
50幅×20m
質量(g)
400
主な用途
表示・安全用
裏面
離けい紙
アズワン品番
64-2324-30
特性
耐薬品
日本緑十字社品番
105203