ビバスーパーラインテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27098146 品番 BSLT1002-TR
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。

黄×黒 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 基材PET 仕様不燃材認定商品・プラスチック芯 寸法(mm)100幅×20m 質量(g)794 主な用途表示・安全用 裏面離けい紙 日本緑十字社品番105217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする