日本緑十字社
標識用ポール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(mm)
38.1Φ×2750
50角×2500
50角×3000
38.1Φ×2750
60.5Φ×3000
60.5Φ×3600
長さ(mm)
(ネカセ)200
(ネカセ)300
(ネカセ)200
トラスコ品番
814-9610
814-9608
814-9609
814-9610
814-9611
814-9612
814-9613
814-9614
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27098934
品番
丸ポール382
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
スチール
付属品
片面取付用金具(金具81)×2個
仕様
片面取付用金具・埋込み用ネカセ付
トラスコ品番
814-9610
長さ(mm)
(ネカセ)200
寸法(mm)
38.1Φ×2750
質量(kg)
3
日本緑十字社品番
136021
注意
※板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。
掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。
※個人宅への配送は不可です
ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません