日本緑十字社
標識用ポール
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(mm)
60.5Φ×3000
50角×2500
50角×3000
38.1Φ×2750
60.5Φ×3000
60.5Φ×3600
長さ(mm)
(ネカセ)300
(ネカセ)300
(ネカセ)200
トラスコ品番
814-9612
814-9608
814-9609
814-9610
814-9611
814-9612
814-9613
814-9614
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27098952
品番
丸ポール630-2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
埋込み用ネカセ付
トラスコ品番
814-9612
長さ(mm)
(ネカセ)300
寸法(mm)
60.5Φ×3000
質量(kg)
10.2
日本緑十字社品番
136032
注意
※板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。
掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。
※個人宅への配送は不可です
ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
※金具は付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません