ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27100255 品番VL-64
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。

材質ポリプロピレン 適合バルブハンドル径(Φinch)10〜13(254〜330.2mm) 外径A(Φmm)343 厚さC(mm)73 内径B(Φmm)102 日本緑十字社品番195015 質量(kg)1
注意
※バルブロックアウトを使用する場合は、バルブ径より少し大きいサイズ(1インチ以上)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする