日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27100614
品番
安全ベスト(紺/白)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
反射材が90mm幅で視認性抜群!
ベストのフチも光るので目立ちます。ウエストサイズ(周囲)は、マジックテープにより約900〜1160の調整が可能です。
仕様
反射帯90mm幅
材質
(メッシュ)ナイロンメッシュ、(テープ)塩ビ
寸法(mm)
フリー
質量(g)
266
テープ地色
白
色(本体)
紺
日本緑十字社品番
238014