日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27102005
品番
SV-55Y
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
基材
アルミ箔
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内用
厚さ(mm)
1
質量(g)
300
主な用途
滑り止め用
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
260153
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった