日本緑十字社
日本緑十字社の 印刷テープ
改ざん防止機能付セキュリティテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27102127
品番
セキュリティテープ-C
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
未開封証明用セキュリティーテープ。
貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
ポリエステルクロス
仕様
(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ
寸法(mm)
50幅×50m×0.08
文字内容
貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID
質量(g)
250
主な用途
改ざん防止用
日本緑十字社品番
262042
注意
※荷造り用テープではありませんので荷重がかかる箱等の梱包は荷造り用テープで梱包した上、別途ご使用ください。