ソーラー式LEDチューブ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27102513 品番PKC-200
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。
夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。

仕様
(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付
無日照約8日(満充電時)
LED色赤・24個 材質(本体)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 ソーラーパネル出力1W 点灯方法交互点滅 日本緑十字社品番275003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27102513
2023-03-05
用途:
改修工事時
建設業・工事業

使い勝手が良く、明るすぎず、理想通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする