カーブミラー(丸型1面鏡)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法(mm)(注意標識サイズ)600×180、(ミラーサイズ)径800、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ4000 注文コード27102967 品番丸SS80
参考基準価格(税別)¥120,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)

用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 トラスコ品番815-1749 材質ステンレス 寸法(mm)(注意標識サイズ)600×180、(ミラーサイズ)径800、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ4000 質量(kg)37 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 日本緑十字社品番277360
注意
※一部地域は配送が出来ない場合がございます。
※個人宅への配送は不可となります。※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする