日本緑十字社
日本緑十字社の マット・スノコ
日本緑十字社の マット
日本緑十字社の 吸油マット
オイルガードノンスリップロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27104123
品番
OG-9280R
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
材質
ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤
色
グレー
用途
多目的用(水・油・溶剤等)
質量(kg)
6.2
吸収量(L/本)
約60
日本緑十字社品番
294122
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
760×20m×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。