ホワイトボード用イレーザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27105496 品番イレーザーWE-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

インクカスを取り込んで逃がさない。
ホワイトボードに付いた顔料インクを取り込んで閉じこめるので、消した後の汚れが有りません。消しカスが溜まった時には、表皮をカットするだけで、元のパワーが戻ります。

材質メラミン発泡体(マグネット付き) 寸法(mm)140×70×30 質量(g)22 日本緑十字社品番327130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27105496
2019-06-01
用途:
ホワイトボードの掃除

こんなに簡単に綺麗になるならもっと早く買えばよかったです。
クリーナーとの併用でマジックのくろずみが綺麗に取れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする