曜日別特売
ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022

ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022
ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022
ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022
ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022
ドアストッパー2423 ドアストッパー 日本緑十字社 27106022

ドアストッパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27106022品番ドアストッパー2423
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応

材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール寸法(mm)約54×158~228×98シルバー質量(g)300取付高(mm)床面より20~90日本緑十字社品番342031
注意
※ドア下の戸当たりに当たる部分の高さ15mm以上の場合、取付不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27106022
2024-03-27
用途: 日常生活
株式会社アメリカンボウリングサービスサービス業

安物買ってはすぐダメになる事繰り返してましたが、これは優れもの。強力な両面テープでがっちり固定されて良いです。足で操作できるのも良いしかみこみ具合も微調整できます。
安くはないけどおすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 27106022
2024-02-15
用途: マンション集会室のドア
不動産業

以前はゴムのくさび型ストッパーを使っていました
それで使えなくはないでしたが、ずれやすいので面倒でした
この製品は一発で決まり、楽になりました

1が参考にしています
対象商品 : 27106022
2021-09-12
用途: マンションの扉

ゴムの部分がしっかりして重いドアでも高さ調整をすればしっかり止まります。うまくつま先を使えばレバーで上げるだけではなく下げることも可能でした。

2が参考にしています
対象商品 : 27106022
2020-10-02
用途: リネン庫のドア止め
医療法人社団慈誠会医療・福祉・介護関連業

既存品(同機種)が破損したので、交換した。使用上特に問題なし。リネン庫の物の出し入れの為、あれば助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 27106022
2019-06-19
用途: 玄関ドア止め
アアアア亜亜アアアアアアアアア亜亜亜亜その他業種

ストッパーの足の長さが簡単に調節できるのが良い。当りゴム部分がしっかりと床に密着し強風でも扉が閉まる事はなかった。
足でレバーを踏む事により容易にストッパーの上げ下げができる点も評価できる。

1が参考にしています
対象商品 : 27106022
2020-04-08
用途: ドアストッパーとして
その他業種

きちんと届きました。
取り付け後も不具合なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする