静電気除去マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27106187 品番静電マット-1
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットに触れれば、静電気を除去します。
メモリカードのデータの消失の危険を軽減します。

用途
人体に溜まった静電気の除去。
メディアのデータ消去防止。
マウスパッドとして使用。
寸法(mm)108×140 グリーン 付属品マジックテープ 材質(表面)導電性ゴム、(裏面)導電性スポンジ 質量(g)55 日本緑十字社品番354051
注意
※マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする