FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257

 

FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257
FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257
FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257
FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257
FLA-1005 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社 27106257

高輝度蓄光ラインテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)5
内容量1巻注文コード27106257品番FLA-1005
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。
避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。
従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。
また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4基材PET特性蓄光JIS規格JC主な用途表示・安全用トラスコ品番391-9897厚さ(mm)0.4質量(g)47.7日本緑十字社品番361008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27106257
2023-02-26
用途: 内装工事

発色もとても良いと思います。値段がもう少し安価だともっと使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする