POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442 POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442 POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442 POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442 POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442 POPC-A3 貼れるクリアケース 日本緑十字社 27106442

貼れるクリアケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27106442 品番 POPC-A3
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。

サイズA3用 質量(g)190 内寸法(mm)415×312 外寸法(mm)435×322 裏面離けい紙 日本緑十字社品番365054

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27106424
2025-06-09
用途:
お店のウィンドウへ商品案内のポスターを掲示するため
おにぎりやヤソハチ 様 (卸売・小売業)

季節ごとのポスターの張り替えが楽で、透明なので、ポスターがない時も目立たなくて良いです。
剥がしても跡が残らないのも良いです。

対象商品:
27106424
2024-02-16
用途:
店舗の入り口 キャンペーン情報などの掲示
製造業

キャンペーンやお得商品の情報などを店舗の入り口に掲示しています。掲示物が頻繁に変わるので抜き差しするだけで掲示内容が変えられるのは便利です。

対象商品:
27106442
2022-02-02
用途:
店の営業時間などを挟んで使用
本家かまどや穂波店 様 (飲食業)

日の当たるガラス張りでは、落ちてくる。そこが良いのだけれど

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする