オイルフィルター

(8511件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーイスズ 注文コード27107842 品番IO-180-A
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
付属品なし 主な適合純正品番8-97112263-0該当メーカー・いすゞ8-97112263-0メーカー・ミツビシMD162326 メーカーイスズ 主な使用車種マイクロバス ねじ径M20×1.5 外径(mm)80 高さ(mm)100 用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 直径(Φmm)80 タイプカートリッジタイプ 内径(Φmm)- 対辺寸法(mm)76 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-7202M 他社参考品番(NITTO)4IF-106 他社参考品番(MICRO)T-57 他社参考品番(ピットワーク)AY100-SZ001 他社参考品番(エクセル)IO-320
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス 国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品 モノタロウ口コミ満足度ランキングNo.1! 価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミ満足度ランキングNo.1

数あるモノタロウお取り扱い商品の「自動車補修部品」カテゴリで口コミ満足度No.1を獲得。「価格」「品質」「使いやすさ」などで高評価頂いております。リピーター様も多い商品です。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8511
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
車のメンテナンス ミツビシ、スバル車に

リピート購入です。
安いのでコスパが良いです。
三菱用に買いましたがネジピッチが合うのでスバルの軽にも使っています。
少し大きめですが問題なく使えています。

2人が参考にしています
2025-11-05
用途:
定期的なオイル交換
教育・研究機関

通常はオイル交換2回に1回の割合でフィルター交換をおこないますが、リーズナブルな価格なので、オイル交換毎に利用しています。ちなみにオイルもモノタロウさんのものを利用しています。満足しています。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
愛車のオイル交換時、毎回オイルフィルターも交換します。
自動車・二輪車・自転車関連業

現在はサクシードバン(息子用)とサクシードワゴン(自分用)のオイル交換時に毎回このオイルフィルターを使用しています。以前乗っていたデミオでもモノタロウのオイルフィルターを使用していました。長年使用していますが、当然不具合など無く、圧倒的コスパの良さで助かっています。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
シール付きです

ものたろうオイルエレメントは全部シール付だと思ってシール無しを間違えて注文してしまった事があったのでシール有は大変にありがたくオイル管理が楽に行えて良いです

2人が参考にしています
2026-01-05
用途:
定番の部品です

純正同様に使えるし、何より低価格です。
三菱ミニキャブU-62 Tに使っていますがケチらずオイル交換と同時に交換しています。

対象商品:
27107587
2025-12-27
用途:
スティングレーとミライースに使用
その他業種

軽自動車に使用しています。排出されたオイルは他の製品のオイルフィルターを使用していた時と変わりはありませんでした。リピートとして使用しています。

対象商品:
27107587
2025-12-25
用途:
車のエンジンオイル交換
その他業種

家族のクルマも含めて、モノタロウのオイルフィルターを使用してます。
今までに、30個は購入済み。これからも購入していきます。
価格が安く、交換頻度が多くても問題なし。

2025-12-06
用途:
定期的なオイル交換に
建設業・工事業

三菱ミニキャブのオイル交換時にいっしょに交換です。
背の低さが独特で、数量が沢山出ないせいかチョット割高な
気もしますが、また次もお願いしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
16人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
97人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする