オイルフィルター

(8500件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) メーカーUDトラックス 注文コード27107928 品番NO-132R2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・内容量など154種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
主な適合純正品番15274-Z9226該当メーカー・UDトラックス15274-Z9226メーカー・UDトラックス15274-99886 メーカーUDトラックス 主な使用車種ビックサム・クレーン・大型バス ねじ径- 外径(mm)128 130 内径(mm)62/15 26 高さ(mm)160 231 用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 形状2個セット 直径(Φmm)128/130 タイプペーパータイプ 内径(Φmm)63/16 対辺寸法(mm)128/130 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-2050K 他社参考品番(NITTO)4MD-123+4MD-124 他社参考品番(MICRO)O-5130+O-5134 他社参考品番(ピットワーク)AY112-UD501 他社参考品番(エクセル)NO-933
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス 国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品 モノタロウ口コミ満足度ランキングNo.1! 価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミ満足度ランキングNo.1

数あるモノタロウお取り扱い商品の「自動車補修部品」カテゴリで口コミ満足度No.1を獲得。「価格」「品質」「使いやすさ」などで高評価頂いております。リピーター様も多い商品です。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8500
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
車のメンテナンス ミツビシ、スバル車に

リピート購入です。
安いのでコスパが良いです。
三菱用に買いましたがネジピッチが合うのでスバルの軽にも使っています。
少し大きめですが問題なく使えています。

2人が参考にしています
2025-11-05
用途:
定期的なオイル交換
教育・研究機関

通常はオイル交換2回に1回の割合でフィルター交換をおこないますが、リーズナブルな価格なので、オイル交換毎に利用しています。ちなみにオイルもモノタロウさんのものを利用しています。満足しています。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
愛車のオイル交換時、毎回オイルフィルターも交換します。
自動車・二輪車・自転車関連業

現在はサクシードバン(息子用)とサクシードワゴン(自分用)のオイル交換時に毎回このオイルフィルターを使用しています。以前乗っていたデミオでもモノタロウのオイルフィルターを使用していました。長年使用していますが、当然不具合など無く、圧倒的コスパの良さで助かっています。

1人が参考にしています
2025-12-06
用途:
定期的なオイル交換に
建設業・工事業

三菱ミニキャブのオイル交換時にいっしょに交換です。
背の低さが独特で、数量が沢山出ないせいかチョット割高な
気もしますが、また次もお願いしたいと思います。

2025-11-21
用途:
シール付きです

ものたろうオイルエレメントは全部シール付だと思ってシール無しを間違えて注文してしまった事があったのでシール有は大変にありがたくオイル管理が楽に行えて良いです

2人が参考にしています
2025-12-09
用途:
リピート購入です

タイヤ交換と一緒にオイル交換・エレメント交換も実施しましたので次回交換分を補充しました。
オイル漏れも無く至って普通に使用出来ます。

2025-11-29
用途:
オイル交換時に使用

今までは純正を使っていましたが、価格が安いのでこちらを買いました。何も問題ありません。オイル交換2回に1回の頻度で交換しておりましたが、毎回でも良いかもしれません。

対象商品:
27107745
2025-08-25
用途:
普段の仕事にて、いつも、愛用。
自動車・二輪車・自転車関連業

本業で、車屋を営んでおります。 普段車検時など含め、お客様へ安価な代物を求められる際に、MonotaROさんをいつも、活用させて頂いております。 似たような商品を使用してきて、早、10年近くなりますが、(注意※エレメントが、10年持つ意味では有りません) MonotaROさんのは、凄く良いと思う。 これからも、使用していきたいと決めております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
16人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
96人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする