エアフィルター

(3798件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ 他社参考品番(タクティー)V9112-S018 他社参考品番(TOYO)TO-9751F 他社参考品番(NITTO)4SF-1034 他社参考品番(MICRO)WA-143 他社参考品番(ピットワーク)AY120-KE067 他社参考品番(エクセル)SA-1708 形状角形 注文コード27107982 品番SA-77-A
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番該当メーカー・スズキ:13780-68H00 メーカースズキ 主な適合車種エブリィ 他社参考品番(タクティー)V9112-S018 他社参考品番(TOYO)TO-9751F 用途交換用エアーフィルターとして 形状角形 直径(Φmm)195/240 高さ(mm)56 内径(Φmm)- 他社参考品番(NITTO)4SF-1034 他社参考品番(MICRO)WA-143 他社参考品番(ピットワーク)AY120-KE067 他社参考品番(エクセル)SA-1708
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。
※品番末尾が「W」のものは湿式となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3798
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
フレアワゴンに使用しました

いままで、エアフィルターの交換を怠っていたのですが納車後はや6年たってしまったので交換しました。
車のエアフィルターBOXにピタっとハマり取付出来ました良い商品だと思います。
お値段も安いのでこれからは定期的に交換したいですね。

2025-12-16
用途:
スズキ パレット

スズキパレットに使用しました
普通に使えますし、レスポンスも良くなったように感じます
2年に一回交換するつもりなので安くて助かりました

対象商品:
40925053
2026-01-05
用途:
ジムニーSJ30の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

SA-80を購入して交換しました。品質は問題なくリピートです。この価格なら交換頻度を上げて旧車をいたわれます。

2025-12-24
用途:
車検
オートショップカンノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検にともない、金額が手頃なので注文しましたが なかなかの精度でピッタリ取り付けができました

2025-12-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時の、消耗品として、交換しましたが、純正品と比べても、
支障なく使用できました。2年で、汚れて交換する物ですので、
この商品で、十分だと思います。

2025-11-25
用途:
日産デイズ用フィルター
製造業

デイズ(B21W)用として購入しました。モノタロー製品ですが純正品と変わりなく、取付けでき問題なく使用できています。品質も良く耐久性も問題ないと思います。次回の車検の時にも、この商品に交換しようと思います。

対象商品:
40925096
2025-11-25
用途:
アルトラパン(HE22S)用フィルター
製造業

アルトラパン(HE22S)用に購入しました。純正品と遜色ないつくりで、問題なく使用できています。安価で品質も良いので、また2年後くらいに、この商品に交換したいと思います。

2025-12-25
用途:
デミオに使用しました

車検前に純正のエアフィルターから交換しました。純正と遜色なく使えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
9人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする