GAR759 ステンレスメッシュ リアホースキット SWAGE-LINE 27108822

ステンレスメッシュ リアホースキット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質(フィッティング)アルミ
(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ブラック
(ホース)スモーク、(フィッティング)ブラック
(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブルー
(ホース)スモーク、(フィッティング)ゴールド/ブルー
(ホース)クリア、(フィッティング)レッド/ブラック
(ホース)スモーク、(フィッティング)レッド/ブラック
(ホース)クリア、(フィッティング)ブルー/レッド
(ホース)スモーク、(フィッティング)ブルー/レッド
(ホース)クリア、(フィッティング)ステンレス
(ホース)スモーク、(フィッティング)ステンレス
内容量1キット注文コード27108822品番GAR759
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い独自性を誇るスウェッジラインブレーキホース。オリジナリティを演出する8色のホースエンドと2タイプのホースカラーで、16パターンのホースから選べる。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。

適合Z125 PRO (16)セット内容ホース類/汎用取説/製品保証書材質(フィッティング)アルミ(ホース)クリア、(フィッティング)ゴールド/ブラックピッチ(ボルト)M側・C側:S1.25ホース寸法(mm)[10]+SF-SF+[ST]/540[580]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108892
2017-02-07
用途: HONDA CB750Fzに使用
農・林・水産業

オリジナルブレーキホース劣化の為、交換
リアブレーキのタッチ感覚がUPしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする